GREENLUX - Menny LED-es függeszthető/sorolható 2x20W 3000lm 4000K1200mm GT96369 - GXLS153
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 3000 lm
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96369
Gyártói cikkszám
GXLS153
Gyártói típuskód
LED ESOX 2x20W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
3000 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
240-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1200 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es függeszthető/sorolható 2x20W 3000lm 4000K1200mm