GREENLUX - Menny LED-es lpt 1200mm 40W 4200K 3400lm IP65 PS bura SN022233 - GXWP280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4200-4200 K
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 3400 lm
Lámpa fényhasznosítás - 105 lm/W
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660114798
Sonepar cikkszám
SN022233
Gyártói cikkszám
GXWP280
Gyártói típuskód
TRUST LED PCB PS 40W NW
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
3400 lm
Lámpa fényhasznosítás:
105 lm/W
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 40W PS bura 3400lm 4200K IP65