GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W 1150lm 4000/4500K IP20 kerek fehér SN100131 - GXPS030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4500 K
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100131
Gyártói cikkszám
GXPS030
Gyártói típuskód
LED TAURUS-R White 12W NW
Színhőmérséklet:
4000-4500 K
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Menny LED-es lpt 12W 1150lm 4000/4500K IP20 kerek fehér