GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W 4200K 850lm PC opál IP54 SN002650 - GXLS233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház anyaga - műanyag
Ház színe - fehér
Búra anyaga - műanyag opál
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660113388
Sonepar cikkszám
SN002650
Gyártói cikkszám
GXLS233
Gyártói típuskód
LED LUCY-O White 12W NW
Falra szerelhető:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP54
Érintésvédelem:
II
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Szélesség:
105 mm
Magasság / mélység:
57 mm
Hosszúság:
230 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 4200K 850lm PC opál IP54