Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W 800lm 3000K IP44 kerek búrával SN014307 - GXLS221

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W 800lm 3000K IP44 kerek búrával SN014307

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 800 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660113425

Sonepar cikkszám

SN014307

Gyártói cikkszám

GXLS221

Gyártói típuskód

LED SMART-R White 12W WW

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

800 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

220 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 12W 800lm 3000K IP44 kerek búrával