GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W 800lm 3000K IP44 négyzet búrával SN014309 - GXLS223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 800 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660113449
Sonepar cikkszám
SN014309
Gyártói cikkszám
GXLS223
Gyártói típuskód
LED SMART-S White 12W WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
800 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
53 mm
Fényszín:
fehér
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W/230V fehér 1200lm 3000K IP20