Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W 850lm 3800K 170X170mm fehér SN097501 - GXDW264

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W 850lm 3800K  170X170mm fehér SN097501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3800-3800 K

  • Effektív fényáram - 850 lm

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097501

Gyártói cikkszám

GXDW264

Gyártói típuskód

LED60 FENIX-S White 12W NW

Színhőmérséklet:

3800-3800 K

Effektív fényáram:

850 lm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Menny LED-es lpt 12W 850lm 3800K 170X170mm fehér