GREENLUX - Menny LED-es lpt 15W 1350lm 4200K IP65 mozgásérzékelővel SN014304 - GXLS241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4200-4200 K
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 1350 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660114071
Sonepar cikkszám
SN014304
Gyártói cikkszám
GXLS241
Gyártói típuskód
MOVER -R WHITE 15W HF
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
1350 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
170-265 V
Szélesség:
225 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Lámpatestek ; GREENLUX ; Menny LED-es lpt 15W 1350lm 4200K IP65 mozgásérzékelővel