GREENLUX - Menny LED-es lpt 16W 1150lm 4000K IP54 mozgásérzékelővel SN100147 - GXPS012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 1150 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100147
Gyártói cikkszám
GXPS012
Gyártói típuskód
LED MANA IP54 16W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
1150 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
16-16 W
Menny LED-es lpt 16W 1150lm 4000K IP54 mozgásérzékelővel