GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 1300lm 4000K IP44 d:268mm DAISY RIVA-R 18W NW 1300lm SN159158 - GXDS300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 18 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1300 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159158
Gyártói cikkszám
GXDS300
Gyártói típuskód
DAISY RIVA-R 18W NW 1300/1950lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
18 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1300 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
268 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
48 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szekrény felületvédelme:
porszórt
Falra szerelhető:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem