Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 1350lm 3000K SN091499 - GXDW032

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 1350lm 3000K SN091499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 1350 lm

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091499

Gyártói cikkszám

GXDW032

Gyártói típuskód

LED90 FENIX-R White 18W WW

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

1350 lm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Menny LED-es lpt 18W 1350lm 3000K