Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 1350lm 3800K opál 225x225mm SN015458 - GXDW253

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 1350lm 3800K opál 225x225mm SN015458

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3800-3800 K

  • Effektív fényáram - 1350 lm

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660113135

Sonepar cikkszám

SN015458

Gyártói cikkszám

GXDW253

Gyártói típuskód

LED90 FENIX-S matt chrome 18W NW

Színhőmérséklet:

3800-3800 K

Effektív fényáram:

1350 lm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 1350lm 3800K opál 225x225mm