Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 2070lm 3000/4000/6000K IP44 négyzet búrával SN014313 - GXLS226/GXLS287

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 2070lm 3000/4000/6000K IP44 négyzet búrával SN014313

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1200 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660113470

Sonepar cikkszám

SN014313

Gyártói cikkszám

GXLS226/GXLS287

Gyártói típuskód

LED SMART-S White 18W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1200 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

280 mm

Magasság / mélység:

53 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 1200lm 4000K IP44 négyzet búrával