GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W LED 2835 3800K fehér IP20 SN004585 - GXDW250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Ház anyaga - alumínium
Érintésvédelem - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004585
Gyártói cikkszám
GXDW250
Gyártói típuskód
LED90 FENIX-R White 18W NW
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Érintésvédelem:
II
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Külső átmérő:
225 mm
Magasság / mélység:
35 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W LED 2835 3800K fehér