GREENLUX - Menny LED-es lpt 20W 1600lm 4000K IP54 mozgásérzékelővel SN100148 - GXPS013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 1600 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100148
Gyártói cikkszám
GXPS013
Gyártói típuskód
LED MANA IP54 20W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
1600 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Menny LED-es lpt 20W 1600lm 4000K IP54 mozgásérzékelővel