GREENLUX - Menny LED-es lpt 20W 2000lm 4000K IP65 SN092267 - GXWP283
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 2000 lm
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092267
Gyártói cikkszám
GXWP283
Gyártói típuskód
TRUST LED PCB 60 PS 20W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
2000 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Menny LED-es lpt 20W 2000lm 4000K IP65