Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 22W 1700lm 4000K IP66 kerek szürke dimmelhető SN092254 - GXPR088

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 22W 1700lm 4000K IP66 kerek szürke dimmelhető SN092254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1700 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092254

Gyártói cikkszám

GXPR088

Gyártói típuskód

RENO PROFI S 22W HF NW DIM

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1700 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

22-22 W

Menny LED-es lpt 22W 1700lm 4000K IP66 kerek szürke dimmelhető