GREENLUX - Menny LED-es lpt 24W 1700lm 4000K IP44 d:340mm DAISY RIVA-R 24W NW 1700lm SN159156 - GXDS301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 1700 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159156
Gyártói cikkszám
GXDS301
Gyártói típuskód
DAISY RIVA-R 24W NW 1700/2580lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
1700 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
340 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
95 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szekrény felületvédelme:
kezeletlen
Falra szerelhető:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem