Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 24W 3000K IP44 kerek SN101700 - GXLS217

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 24W 3000K IP44 kerek SN101700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101700

Gyártói cikkszám

GXLS217

Gyártói típuskód

LED SMART-R White 24W WW

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Menny LED-es lpt 24W 3000K IP44 kerek