GREENLUX - Menny LED-es lpt 36W 3000lm 4200K IP20 SN022239 - GXLS160/GXLS163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4100-4100 K
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 20000 h
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 3000 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022239
Gyártói cikkszám
GXLS160/GXLS163
Gyártói típuskód
LED AURA 36W NW
Színhőmérséklet:
4100-4100 K
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
20000 h
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
3000 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C
Falra szerelhető:
Igen