Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 38W 4000K 1200mm IP44 SN105047 - GXDS177

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 38W 4000K 1200mm IP44 SN105047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP44

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 38-38 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105047

Gyártói cikkszám

GXDS177

Gyártói típuskód

DAISY RIBBON 38W IP44 NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP44

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Menny LED-es lpt 38W 4000K 1200mm IP44