GREENLUX - Menny LED-es lpt 41W 4000lm 4000K IP65 PS bura SN090095 - GXWP281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 4000 lm
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090095
Gyártói cikkszám
GXWP281
Gyártói típuskód
TRUST LED PCB 120 PS 41W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
4000 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
41-41 W
Érzékelők - Hőmérő