Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 48W 4800lm 4000K IP66 SN068704 - GXWP372

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 48W 4800lm 4000K IP66 SN068704

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 4800 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068704

Gyártói cikkszám

GXWP372

Gyártói típuskód

DUST PROFI LED SLIM 150 NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

4800 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

48-48 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 48W 4800lm 4000K IP66