Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 55W 5500lm 4200K IP65 GT98550 - GXWP171

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

  • Védettség - IP66

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98550

Gyártói cikkszám

GXWP171

Gyártói típuskód

DUST PROFI LED 120

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Védettség:

IP66

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

szürke

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1200 mm

Búra anyaga:

műanyag prizma

Szélesség:

109 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

86 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 55W 5500lm 4200K IP65