GREENLUX - Menny LED-es lpt 55W 5500lm 4200K IP66 mikrohullámú érz. SN012201 - GXWP191
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4200-4200 K
Védettség - IP66
Effektív fényáram - 5500 lm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660112947
Sonepar cikkszám
SN012201
Gyártói cikkszám
GXWP191
Gyártói típuskód
DUST PROFI LED 120 HF
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Védettség:
IP66
Effektív fényáram:
5500 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1500 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
109 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
86 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen