Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt 8W 4200K 550lm PC opál IP54 SN002649 - GXLS231

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt 8W 4200K 550lm PC opál  IP54 SN002649

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

  • Védettség - IP54

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660113364

Sonepar cikkszám

SN002649

Gyártói cikkszám

GXLS231

Gyártói típuskód

LED LUCY-O White 8W NW

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Védettség:

IP54

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

200 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

100 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

57 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 8W 4200K 550lm PC opál IP54