GREENLUX - Menny LED-es lpt 8W 4200K 650lm PC opál d:176mm IP54 SN002647 - GXLS230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4200-4200 K
Védettség - IP54
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660113357
Sonepar cikkszám
SN002647
Gyártói cikkszám
GXLS230
Gyártói típuskód
LED LUCY-R White 8W NW
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Védettség:
IP54
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
176 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
57 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 8W 4200K 550lm PC opál d:176mm IP54