Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 15W 1200lm 6500K 345mm IP20 GT92558 - GXLS074

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 15W 1200lm 6500K 345mm IP20 GT92558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660108698

Sonepar cikkszám

GT92558

Gyártói cikkszám

GXLS074

Gyártói típuskód

LED SCALEA LAURO 15W CW

Védettség:

IP20

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

85-265 V

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

345 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

85 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; GREENLUX ; %Menny LED-es lpt opál 15W 1200lm 6500K 345mm