GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 18W 1450lm 3000K 225 x 225 IP20 SN005842 - GXDW034
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005842
Gyártói cikkszám
GXDW034
Gyártói típuskód
LED90 FENIX-S White 18W WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
225 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
225 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
35 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 18W 1450lm 3000K 225 x 225