Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 24W 1800lm 3800K SN074237 - GXDW257

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 24W 1800lm 3800K SN074237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3800-3800 K

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660113173

Sonepar cikkszám

SN074237

Gyártói cikkszám

GXDW257

Gyártói típuskód

LED120 FENIX-S Matt Chrome 24W NW

Színhőmérséklet:

3800-3800 K

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 24W 1800lm 3800K