Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 24W 2050lm 3000K fehér 300mm IP20 GT96340 - GXDW071

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt opál  24W 2050lm 3000K fehér 300mm IP20 GT96340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelem - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96340

Gyártói cikkszám

GXDW071

Gyártói típuskód

LED120 FENIX-R White 24W WW

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Külső átmérő:

300 mm

Magasság / mélység:

35 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 24W 2050lm 3000K fehér 300mm