GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 85-265V 15W 1200/1600lm 3000K 350mm IP20 GT96346 - GXLS071A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96346
Gyártói cikkszám
GXLS071A
Gyártói típuskód
LED SCALEA II FARO 15W WW
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
85-265 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
350 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
100 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 85-265V 15W 1200/1600lm 3000K 350mm