GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 85-265V 15W 1300/1700lm 6500K 340mm IP20 GT96355 - GXLS074A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96355
Gyártói cikkszám
GXLS074A
Gyártói típuskód
LED SCALEA II LAURO 15W CW
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
85-265 V
Külső átmérő:
340 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
80 mm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 85-265V 15W 1300/1700lm 6500K 340mm