GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 85-265V 15W 1300/1700lm 6500K 350mm IP20 GT96345 - GXLS070A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96345
Gyártói cikkszám
GXLS070A
Gyártói típuskód
LED SCALEA II FARO 15W CW
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
85-265 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
350 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
100 mm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 85-265V 15W 1300/1700lm 6500K 350mm