GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 85-265V 1800-2400lm 6500K 24W IP20 GT95378 - GXLS092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház anyaga - acél
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95378
Gyártói cikkszám
GXLS092
Gyártói típuskód
LED SCALEA SQUARE 24W CW
Falra szerelhető:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Névleges feszültség:
85-265 V
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
I
Színhőmérséklet:
1800-6500 K
Szélesség:
365 mm
Magasság / mélység:
75 mm
Hosszúság:
365 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 85-265V 1800-2400lm 6500K 24W