Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 85-265V 24W 1800/2400lm 6500K 390mm IP20 GT96357 - GXLS076A

MásolásMásolás
GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 85-265V 24W 1800/2400lm 6500K 390mm IP20 GT96357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96357

Gyártói cikkszám

GXLS076A

Gyártói típuskód

LED SCALEA II LAURO 24W CW

Védettség:

IP20

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

85-265 V

Búra anyaga:

műanyag opál

Külső átmérő:

390 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

80 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 85-265V 24W 1800/2400lm 6500K 390mm