GREENLUX - Menny LED-es UFO lpt. 3DIMM 35W 2300/1150/230lm 4000K IP20 380mm SN081578 - GXLS376
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081578
Gyártói cikkszám
GXLS376
Gyártói típuskód
PERRY II MILK 3DIM 35W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 35W 4000K 2300lm IP20 fehér