GREENLUX - Mennyezeti LED-es lpt 6W 2800K fehér 120x120 SN101635 - GXDW131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2800-2800 K
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Szélesség - 120 mm
Hosszúság - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101635
Gyártói cikkszám
GXDW131
Gyártói típuskód
LED30 FENIX-S White 6W WW
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
120 mm
Mennyezeti LED-es lpt 6W 2800K fehér 120x120