Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Reflektor 10W LED-es 700lm 6250K IP44 ALU MOZG. GT96375 - GXLS054

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 10W LED-es 700lm 6250K IP44 ALU MOZG. GT96375

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6250-6250 K

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96375

Gyártói cikkszám

GXLS054

Gyártói típuskód

TOMI MCOB 10W

Színhőmérséklet:

6250-6250 K

Védettség:

IP44

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Effektív fényáram:

700 lm

Érintésvédelem:

I

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

75 mm

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Szélesség:

86 mm

Hosszúság:

115 mm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 10W LED-es 700lm 6250K IP44 ALU MOZG.