Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Reflektor 20W LED-es 1400-750lm 4000K IP54 hordozható SN103770 - GXLR002

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 20W LED-es 1400-750lm 4000K IP54 hordozható SN103770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 1400 lm

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103770

Gyártói cikkszám

GXLR002

Gyártói típuskód

LED SMD BATTERY 20W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

1400 lm

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Reflektor 20W LED-es 1400-750lm 4000K IP54 hordozható