GREENLUX - Reflektor 20W LED-es 1400lm 6000K IP44 fekete mozg.érz. SN004010 - GXDS105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Védettség - IP44
Ház színe - fekete
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Névleges feszültség - 180-265 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004010
Gyártói cikkszám
GXDS105
Gyártói típuskód
DAISY PIR MCOB 20W
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Védettség:
IP44
Ház színe:
fekete
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Névleges feszültség:
180-265 V
Mozgásérzékelővel:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Effektív fényáram:
1400 lm
Érintésvédelem:
I
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
110 mm
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Szélesség:
140 mm
Hosszúság:
260 mm