Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Reflektor 20W LED-es 1400lm 6250K IP44 ALU MOZG. GT96376 - GXLS055

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 20W LED-es 1400lm 6250K IP44 ALU MOZG. GT96376

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96376

Gyártói cikkszám

GXLS055

Gyártói típuskód

TOMI MCOB 20W

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Színhőmérséklet:

6250-6250 K

Effektív fényáram:

1400 lm

Szélesség:

141 mm

Magasság / mélység:

92 mm

Hosszúság:

180 mm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 20W LED-es 1400lm 6250K IP44 ALU MOZG.