GREENLUX - Reflektor 300W LED-es 30000lm 4000K IP65 SN092260 - GXPR093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 30000 lm
Lámpateljesítmény - 300-300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092260
Gyártói cikkszám
GXPR093
Gyártói típuskód
GAMA PROFI SMD 300W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
30000 lm
Lámpateljesítmény:
300-300 W
Reflektor 300W LED-es 30000lm 4000K IP65