Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Reflektor 50W LED-es SMD 3800lm 6000K IP65 SN086995 - GXDS114

MásolásMásolás
GREENLUX - Reflektor 50W LED-es SMD 3800lm 6000K IP65 SN086995

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 3800 lm

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086995

Gyártói cikkszám

GXDS114

Gyártói típuskód

DAISY LED SMD 50W

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

3800 lm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 50W LED-es SMD 3800lm 6000K IP65