GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1350lm 3800K 18W matt króm SN019196 - GXDW111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Effektív fényáram - 3800 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660113296
Sonepar cikkszám
SN019196
Gyártói cikkszám
GXDW111
Gyártói típuskód
LED90 VEGA-S Matt chrome 18W W
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Effektív fényáram:
3800 lm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1350lm 3800K 18W matt króm