Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1450lm 6500K 18W fehér 225mm IP20 GT96315 - GXDW004

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1450lm 6500K 18W fehér 225mm IP20 GT96315

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Érintésvédelem - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96315

Gyártói cikkszám

GXDW004

Gyártói típuskód

LED90 VEGA-R White 18W CW

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Külső átmérő:

225 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1450lm 6500K 18W fehér 225mm