GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 2050lm 3000K 24W fehér 300mm IP20 GT96337 - GXDW066
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház anyaga - alumínium
Ház színe - fehér
Búra anyaga - műanyag opál
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96337
Gyártói cikkszám
GXDW066
Gyártói típuskód
LED120 VEGA-R White 24W WW
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
23 mm
Külső átmérő:
300 mm
Beépítési magasság/-mélység:
20 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 2050lm 3000K 24W fehér 300mm