Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 2050lm 3000K 24W matt króm 300mm IP20 SN002481 - GXDW089

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 2050lm 3000K 24W matt króm 300mm IP20 SN002481

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - alumínium

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

  • Beépítési magasság/-mélység - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002481

Gyártói cikkszám

GXDW089

Gyártói típuskód

LED120 VEGA-S Matt/chr 24W WW

Védettség:

IP20

Ház színe:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Beépítési magasság/-mélység:

20 mm

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

3 mm

Beépítési szélesség:

285 mm

Szélesség:

300 mm

Fénykilépés:

direkt

Beépítési hossz:

285 mm

Hosszúság:

300 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 2050lm 3000K 24W matt króm 300mm