Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 3950lm 4200K 40W 595X595MM IP20 SN031327 - GXLS250

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 3950lm 4200K 40W 595X595MM  IP20 SN031327

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3950 lm

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031327

Gyártói cikkszám

GXLS250

Gyártói típuskód

LED VIRGO-5 840 40W

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3950 lm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 3950lm 4200K 40W 595X595MM IP20