GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 480lm 3000K 6W fehér 120mm IP20 GT96330 - GXDW062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Névleges feszültség - 220-240 V
Ház anyaga - alumínium
Effektív fényáram - 480 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96330
Gyártói cikkszám
GXDW062
Gyártói típuskód
LED30 VEGA-R White 6W WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház anyaga:
alumínium
Effektív fényáram:
480 lm
Beépítési magasság/-mélység:
20 mm
Érintésvédelem:
II
Búra anyaga:
műanyag opál
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Külső átmérő:
120 mm
Magasság / mélység:
23 mm
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fénykilépés:
direkt
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 480lm 3000K 6W fehér 120mm